※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIT-W-M6-R-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445305 FIT-W-M6-R-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445305 FIT-W-M6-R-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445305 FIT-W-M6-R-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445305 FIT-W-M6-R-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445305

フィットノブ(本体:白色)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) ねじの呼びM6 トラスコ品番381-6826 注文コード39445305 品番FIT-W-M6-R-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はねじの呼び・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。

寸法A(Φmm)36 寸法C(mm)20 質量(g/袋)54 適合六角ナット1種 トラスコ品番381-6826 寸法D(Φmm)24 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 寸法E(mm)10 寸法B(mm)15 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(キャップ) 色(本体) ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)20
注意
※ボルトは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
レンチを出さなくても良い様に
六条 様 (建設業・工事業)

M10のねじのトップに付けておくとレンチなしで外せるので便利!

対象商品:
39445131
2021-07-12
用途:
木工品制作時
サービス業

ボルトにもなるしナットにもなる優れもの。お値段もお手頃で良い。ただしナット部分があまり厚いとキャップがはめられない、そこだけ注意です。

対象商品:
39445296
2021-07-21
用途:
DIY・治具等のねじ調整の摘みに使用している。
農・林・水産業

締め付けに少し脆いところがあるが便利で使い勝手が良い。

対象商品:
39445296
2020-10-02
用途:
治工具の作業改善

ワークの固定治具や工具の調整時間を短縮するため、締結部品をノブ化するのに利用。このような商品は黒色が多いが、明るい色が選べるのも良い。

対象商品:
39445147
2016-11-02
用途:
仮固定に
ライトメンテナンス 様

10Mボルトを入れて芯の固定部品を入れると使えるようになる
ボルト長さは任意、
ナットを入れて使うこともできる、

対象商品:
39445314
2016-02-11
用途:
フリー調節フードの手回しノブ
ルーム・エイジ 様

ボルトの長さを限定されないのと、製品にマッチするカラーが選べて重宝しています。

対象商品:
39445147
2016-03-24
用途:
ボルトの締め付け

便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする