FIT-W-M8-O-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIT-W-M8-O-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445402
FIT-W-M8-O-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445402
FIT-W-M8-O-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445402
FIT-W-M8-O-5P フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易 39445402

フィットノブ(本体:白色)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)ねじの呼びM8トラスコ品番381-6851注文コード39445402品番FIT-W-M8-O-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。

寸法A(Φmm)42寸法C(mm)21質量(g/袋)70適合六角ナット1種トラスコ品番381-6851寸法D(Φmm)28材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10寸法B(mm)16材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(キャップ)色(本体)ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)21
注意
※ボルトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: レンチを出さなくても良い様に
六条建設業・工事業

M10のねじのトップに付けておくとレンチなしで外せるので便利!

対象商品 : 39445131
2021-07-12
用途: 木工品制作時
サービス業

ボルトにもなるしナットにもなる優れもの。お値段もお手頃で良い。ただしナット部分があまり厚いとキャップがはめられない、そこだけ注意です。

対象商品 : 39445296
2021-07-21
用途: DIY・治具等のねじ調整の摘みに使用している。
農・林・水産業

締め付けに少し脆いところがあるが便利で使い勝手が良い。

対象商品 : 39445296
2020-10-02
用途: 治工具の作業改善

ワークの固定治具や工具の調整時間を短縮するため、締結部品をノブ化するのに利用。このような商品は黒色が多いが、明るい色が選べるのも良い。

対象商品 : 39445147
2016-11-02
用途: 仮固定に
ライトメンテナンス

10Mボルトを入れて芯の固定部品を入れると使えるようになる
ボルト長さは任意、
ナットを入れて使うこともできる、

対象商品 : 39445314
2016-02-11
用途: フリー調節フードの手回しノブ
ルーム・エイジ

ボルトの長さを限定されないのと、製品にマッチするカラーが選べて重宝しています。

対象商品 : 39445147
2016-03-24
用途: ボルトの締め付け

便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする