※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B759-0012 ハードロックナット TRUSCO 39445427 B759-0012 ハードロックナット TRUSCO 39445427

ハードロックナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 39445427 品番 B759-0012
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。

ねじの呼びM12 材質SS400相当材 ねじピッチ1.75 呼び径M12×1.75 寸法m(mm)17.0 用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 トラスコ品番356-5289 質量(g)139.4 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ 寸法e(mm)21.9 二面幅S(mm)19.0 質量(g/パック)28.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39445411
2025-05-31
用途:
嵩上げした車のシート固定に
製造業

しっかり固定でき良かったです。パッケージが上下別々の袋入りでとても親切だと思いました。ロックをかける際にナットの幅があるので、薄型の工具を使う必要ががないのも良かったです。

対象商品:
39445463
2024-09-10
用途:
バイクのリヤキャリアの緩み防止
cozycycle 様

構造上厚みがあるのは仕方がない。
手順通りきっちり固定したら見事に緩んだことがありません。
値段がそこそこしますが、機能としては素晴らしい!

対象商品:
39445411
2019-10-02
用途:
ギアードモーターの取付

早速取り付けに使用いたしました。少し欲を言えばナットの厚みが後1mm位厚かったら良かったなと思っています。なのでナットの厚みのバリエーションもあったらいいのではないのかなと思っております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする