※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B758-0016 ハイパーロードナット TRUSCO 39445497 B758-0016 ハイパーロードナット TRUSCO 39445497

ハイパーロードナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM16 注文コード39445497 品番B758-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。
通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。
繰り返し使用しても性能を維持します。
樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。

呼び径M16×2.00 寸法m(mm)21.0 トラスコ品番356-5343 質量(g)42 ねじピッチ2 寸法e(mm)27.7 二面幅S(mm)24.0 材質(ナット)SS400相当 材質(スプリング)ステンレスばね鋼 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする