曜日別特売
B758-0020 ハイパーロードナット TRUSCO 39445506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B758-0020 ハイパーロードナット TRUSCO 39445506
B758-0020 ハイパーロードナット TRUSCO 39445506

ハイパーロードナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
内容量1パック注文コード39445506品番B758-0020
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。
通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。
繰り返し使用しても性能を維持します。
樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。

呼び径M20×2.50寸法m(mm)24.5トラスコ品番356-5351質量(g)87ねじピッチ2.5寸法e(mm)34.6二面幅S(mm)30.0材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼ねじの呼びM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする