※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B758-0008 ハイパーロードナット TRUSCO 39445515 B758-0008 ハイパーロードナット TRUSCO 39445515

ハイパーロードナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 39445515 品番 B758-0008
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。
通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。
繰り返し使用しても性能を維持します。
樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。

呼び径M8×1.25 寸法m(mm)11.5 トラスコ品番356-5319 質量(g)8 ねじピッチ1.25 寸法e(mm)15.0 二面幅S(mm)13.0 材質(ナット)SS400相当 材質(スプリング)ステンレスばね鋼 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする