HLEP12-B ボルトナットカバー 岩田製作所 39446233

※代表画像

HLEP12-B ボルトナットカバー 岩田製作所 39446233
HLEP12-B ボルトナットカバー 岩田製作所 39446233
HLEP12-B ボルトナットカバー 岩田製作所 39446233

ボルトナットカバー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)20.5
内容量1袋(50個)注文コード39446233品番HLEP12-B
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボルトナット部のカバーに使用できます。
安全対策やサビ防止としても使用できます。

適合ボルト径M12二面幅H(mm)18.0寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)10.3グレートラスコ品番366-1181材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g/袋)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※成型品のため寸法誤差が生じます。
※色味が画面の見た目と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39446224
2022-07-01
用途: アンカーボルトの保護
建設業・工事業

アンカーボルトの保護に使用しました。若干ボルト部分が長かったですが、何とか使用できました。
柔らかくて使いやすかったです。

対象商品 : 39446224
2021-07-13
用途: 単管ジョイントのボルトナットカバー

ガレージに単管パイプで屋根を増設しました。 ジョイントのボルト先端が危険なため、カバー用に購入しました。 フィッティングも良好 耐久性は今後、様子を見てみます。

対象商品 : 39446233
2020-12-04
用途: 製品出荷時に取付、現地での一時防錆対策に使用。
株式会社HILTEC製造業

本用途については、満足しています。
塗装の際に使用できるものがあれば使用したいと思っています。
塗装だけであれば本品で対応可能なのですが、弊社商品は塗装前にサンドブラストを行い塗装します。
サンドブラストに耐えれる(外れない)ものがあれば別途使用したいと考えています。
現在は全てのボルトナットにマスキングテープを2重に張っています。
この手間を省ける良いものがあれば紹介下さい。

対象商品 : 39446242
2020-12-05
用途: 取付後の安全のため
建設業・工事業

安い値段で簡単に取付ができ、見た目も良く評判も良い。

対象商品 : 39446233
2020-08-11
用途: 屋外露出の鉄骨ボルト養生用
建設業・工事業

柔らかくて使用しやすかった。接着剤も併用して取付したが、接着力については経過を見てからですね。

対象商品 : 39446224
2020-03-31
用途: 倉庫のボルト・ナットの取付に

倉庫のボルトナットの取付時に使いました。柔軟性のあるカバーで取付簡単。問題無く使えます。もう少し小分けのロットがあると助かるのですが・・・。

対象商品 : 39446224
2020-03-22
用途: 害獣除け網のパイプのボルト・ナットの引っ掛かり防止
サービス業

網が引っ掛からなくなり、破けなくなった。大変便利です。

対象商品 : 39446267
2017-04-15
用途: 屋根の修復時
製造業

色とナットとのフィット感が良く、耐久性がありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする