- HIエルボ モノタロウ 39446269 - HIエルボ モノタロウ 39446269

HIエルボ

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446269 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法H(mm)50 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 使用流体水道用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
給水配管
建設業・工事業

品質も安定しているので、安心して使うことができる。

商品一つ一つに タグ?シールが貼られているので
これが鬱陶しい。
シールについては、必要なければ廃止してもらいたい。

商品そのものは、とても良いです。

2026-01-05
用途:
水中ポンプの配管接続
WHA tecno 様

全く問題なく使用できます。
安いので、毎回使用しています。

対象商品:
39446269
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品:
39446244
2024-12-17
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないのでコスパは最高かと思います。
が、他の方も言われている様にしーる

4人が参考にしています
対象商品:
39446244
2024-05-31
用途:
配管工事
飲食業

普通に使えてコスパが良いので、リピート注文しています。
10個入りとかでシールが直接貼ってないのがあれば、さらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39446253
2024-03-24
用途:
サンドブラストの排気口に取り付け
製造業

単体での取扱をしていただけるので助かります。WebカタログでJIS企画も記載されていて助かります。

対象商品:
39446244
2024-12-13
用途:
給水配管の更新
建設業・工事業

大手メーカーの品物と比較しても使用感は変わらず問題無く使えます。キャンペーン価格にて購入すると更にお得なのでおすすめです。

対象商品:
39446253
2023-05-31
用途:
散水栓の配管
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする