- HIソケット モノタロウ 39446348 - HIソケット モノタロウ 39446348

HIソケット

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446348 品番 -
販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径16 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)67 寸法D(mm)29 使用流体水道用
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
配管工事
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できるので気に入っています。
仕様書とCADデータが無いので星4つです。

2人が参考にしています
対象商品:
39446339
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
39446348
2023-05-31
用途:
塩ビパイプの接続
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品:
39446357
2023-02-18
用途:
配管の修理
東仲牧場 様 (農・林・水産業)

安価で手元に届き助かります。居住地と仕事場が同じで出かけていくのが手間ですし 管材店やHCに行く回数が激減しました。長尺パイプ以外水道部材はモノタロウです。

対象商品:
39446375
2022-09-27
用途:
水道管の接続
株式会社本多事務所 様

近くのホームセンターでは軒並HIは呼び径25までしか店頭販売が無く30以上は助かります。価格もお安く品質も問題ありません。

対象商品:
39446348
2022-11-22
用途:
漏水した地中埋設水道配管の補修に
電気・ガス・熱供給・水道業

埋設管の補修に使いました。耐久性はわかりませんが、コストパフォーマンス的には良いと思います。

対象商品:
39446348
2023-04-30
用途:
水道管が破裂したので買いました
えびのフィットネスクラブ 様 (サービス業)

近くのホームセンターより安くて
品質も良いのでまとめて色々買いました
半額くらいで購入出来ました

対象商品:
39446357
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

この製品は使用するのが初めてなので、実証試験も含め購入しました。期待したいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする