- HIチーズ モノタロウ 39446436 - HIチーズ モノタロウ 39446436

HIチーズ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446436 品番 -
販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプHI 寸法H(mm)50 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法D1(mm)33 使用流体水道用 寸法H1(mm)50
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39446418
2025-02-06
用途:
園芸用品の材料として
Y.Tech 様 (サービス業)

また、リピートで、100個購入させていただきました。
今回も品物的には、特に問題なく良品です。
しかし、バーコドラベルが改善されていたので、剥がしやすく、糊も残り難くなっていたので、満足となりました。

対象商品:
39446436
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39446418
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品:
39446445
2024-04-06
用途:
フィルター位置変更の為、取り回しし直し
運輸・通信業

値段は2/3ですが、某有名メーカーの物と遜色なく
HI用接着剤も共用出来ます。
差し込み部の微テーパーも丁度良いです。

対象商品:
39446427
2023-03-02
用途:
水道管の補修
株式会社 星野プロパン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普段、水道管が凍結しない地域ですが今年は何十年に一度の寒波が到来し地域全体で水道管の破損が多数おきて地元のホームセンターや設備屋に在庫が無く困っていましたが注文して翌日に届いたので凄く助かりました、製品も問題なく使用でき安く購入出来たので良かったです。

対象商品:
39446427
2023-05-31
用途:
HIパイプ配管
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品:
39446436
2023-04-13
用途:
給水配管の分岐に
電気・ガス・熱供給・水道業

既存水道配管のHIの分岐や入替に重宝しています。メーカー品と変わりません。

対象商品:
39446418
2023-09-08
用途:
チーズと塩ビパイプの工作
岡山積載運輸株式会社 様

モノタロウ13HIチーズは塩ビパイプが約18ミリ程度差し込める仕様になっている筈ですが、今回送られた13HIチーズは10ミリ程度しか差し込めませんでした。 チーズ内径が規格より小さいと思われます。 製品にバラつきが有るのかもしれません、簡単に抜けてしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする