- TSエルボ モノタロウ 39446515 - TSエルボ モノタロウ 39446515 - TSエルボ モノタロウ 39446515 - TSエルボ モノタロウ 39446515

TSエルボ

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446515 品番 -
販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径16 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS 寸法H(mm)43 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)29
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
牛舎で使用

牛舎の水道配管の修繕で使用しています。モノタロウブランドはコスパ最高で助かります。リピートオーダー予定。

対象商品:
39446533
2025-09-12
用途:
ハウス、路地での冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー 様 (飲食業)

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

1人が参考にしています
2025-09-26
用途:
配管
飲食業

モノタロウブランドの塩ビパイプは安いので助かります。
他の物と比べて特に遜色もないし最近のはシールも剥がしやすいので良い感じですね。

2025-10-20
用途:
配管製作に

既製品と何も変わりませんが、廉価です。助かります。

2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配管の延長など、90度曲げは必要です。予備に持っていてもいいです。

2025-05-06
用途:
内装リフォーム
不動産業

水道配管は、モノタロウが安いですね。
これからもお願いします。

2025-04-24
用途:
器機からの排水管に敷設に使用
KATO 様 (建設業・工事業)

貯湯タンクの排水管に使用。
加工精度、仕上が共良く大変安価な製品です。
エルボは沢山使用するので安いことは何よりです。

2025-02-05
用途:
農業潅水

普通に優秀です。サイズも適正で、他社製品と比較しても全く遜色ありません。個々の製品にモノタロウシールが付いているのが難点といえば難点かも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする