- TSチーズ モノタロウ 39446603 - TSチーズ モノタロウ 39446603 - TSチーズ モノタロウ 39446603 - TSチーズ モノタロウ 39446603

TSチーズ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446603 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプTS 寸法H(mm)36 寸法t(mm)3 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)24 寸法H1(mm)36
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39446637
2025-09-12
用途:
路地、ハウスでの冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー 様 (飲食業)

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

2025-04-23
用途:
灌水ホースの施設の自作用に使っています。
ありまや 様 (サービス業)

普通に使えて値段も安かったので、満足です。 施設も増やしていく予定なので、まとめて買うようにしています。

2025-02-12
用途:
配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

屋外にある空調排水配管の補修用部材として購入。 実際のところ、採寸間違いで使用はしなかったのですが、一流メーカー品と比較しても遜色ない感じでした。 また機会あれば、購入すると思います。

2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使っていませんが・・地中埋設なので、無理な力とかがかからなければ・・あとは、接着剤頼みですかね。

2025-01-31
用途:
農業排水

他社と比較しても全く問題ありません。何度も購入していますが、いつも届くのが早く、買いに行く手間も不要です。安くて良い製品です。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

2024-11-27
用途:
散水配管に使用
製造業

他社品と比べても違和感無く使用出来る為
安価でとても良い商品です。
今後も使用したいと思います。

2024-09-13
用途:
牛舎で使用

牛舎の水道配管・細霧装置の配管等で使用。コスパが良く品質的にも問題ありません。リピートオーダー予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする