四角パイプインサート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 39446662 品番 PI12002
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。

寸法A40×40mm 寸法B(mm)1.5〜2.0 トラスコ品番364-6271 材質L.D.ポリエチレン(PE) 質量(g)133 適合サイズ(mm)40×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128621
2020-11-20
用途:
角パイプで製作した商品
キュレップ スティールパンラボ 様

他メーカーのものと三種類買って比較したのですが、今回使用した角パイプにぴったりでした。見た目もとてもきれいに仕上がったので、こちらを選択しました。
同じサイズで買っても少しずつサイズが違ったり、プラスチックの堅さや形状が違うのですね。
少量で何種類か買って確かめることが大事だと思います。
勉強になりました。

対象商品:
37128585
2017-08-09
用途:
メクラのフタ、椅子の足
株式会社広葉クリエイト 様

もう少し、色に関してもバラエティーにあるとよいと思います。キャップの頭が硬いものがあると多種多様な使い方が出来るのではないかと思います。

対象商品:
39446662
2018-02-07
用途:
現場制作フェンスの鉄パイプ柱のキャップに
有限会社 矢古宇建設 様

ホームセンターになかったのでこちらで(*^_^*)便利です。

対象商品:
39446662
2016-06-24
用途:
収納パレットの改善

製品の仕上げが良く、材料の装着にてフイット感も良好でした。

対象商品:
37128603
2015-10-05
用途:
製品加工

使い勝手については満足しています。ただ、この商品を購入し始めた時から価格がかなり跳ね上がっているように思います。さりげなく価格変更されているのが痛いです。

対象商品:
39446662
2015-04-29
用途:
ベンチ製作

数が20個ではなく、もう少し多くてもいいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする