曜日別特売
- TSチーズ モノタロウ 39446698

 

- TSチーズ モノタロウ 39446698
- TSチーズ モノタロウ 39446698
- TSチーズ モノタロウ 39446698
- TSチーズ モノタロウ 39446698
モノタロウ

TSチーズ

(49件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード39446698品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径100最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS寸法H(mm)152寸法t(mm)10寸法D(mm)130寸法D1(mm)130寸法H1(mm)152
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、8が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39446637
2025-09-12
用途: 路地、ハウスでの冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー飲食業

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

2025-04-23
用途: 灌水ホースの施設の自作用に使っています。
ありまやサービス業

普通に使えて値段も安かったので、満足です。 施設も増やしていく予定なので、まとめて買うようにしています。

2025-02-12
用途: 配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

屋外にある空調排水配管の補修用部材として購入。 実際のところ、採寸間違いで使用はしなかったのですが、一流メーカー品と比較しても遜色ない感じでした。 また機会あれば、購入すると思います。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていませんが・・地中埋設なので、無理な力とかがかからなければ・・あとは、接着剤頼みですかね。

2025-01-31
用途: 農業排水

他社と比較しても全く問題ありません。何度も購入していますが、いつも届くのが早く、買いに行く手間も不要です。安くて良い製品です。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

2024-11-27
用途: 散水配管に使用
製造業

他社品と比べても違和感無く使用出来る為
安価でとても良い商品です。
今後も使用したいと思います。

2024-09-13
用途: 牛舎で使用

牛舎の水道配管・細霧装置の配管等で使用。コスパが良く品質的にも問題ありません。リピートオーダー予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする