- VU90°エルボ モノタロウ 39446865 - VU90°エルボ モノタロウ 39446865

VU90°エルボ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446865 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)

呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプVU 寸法L(mm)88 寸法Z(mm)48 使用流体排水
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
※40はAS-38の規格ではございません。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
水田の暗渠排水口の取り出し方向に使用
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

精度的にしっかりしていて、固定作業が確実に行えて助かりました

2025-10-28
用途:
トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2025-12-05
用途:
田の給水管
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

特に他社品と比べて遜色なく設置しました、まだ水をいれてりませんが、見ためぜんぜん大丈夫です

2025-09-30
用途:
排水用に
飲食業

やはりMonotaROブランドの塩ビは安くていいですね。
勿論使用しても特に問題ないです。
シールが剥がしやすいのもありがたかったです。

2025-09-17
用途:
農業用排水
農・林・水産業

使いこなすには若干のコツと慣れが必要ですが充分周囲に気をつけて振りまわしているうちにだんだん上達してきました。
欲を言えばもう少し色のバリエーションがあれば楽しいと思います。

2025-06-27
用途:
新築邸の各トヨ雨水排水管接続部合流箇所で使用してます。
電気・ガス・熱供給・水道業

大いに満足しています。多々排水箇所で便利に使用出来ました。

対象商品:
39446874
2025-03-11
用途:
温室内の空調パイプ
農・林・水産業

ホームセンターで購入より安く済みました。割引日な
ら尚更安くて良かったです。品質は変わらないと思いますが、耐年数に期待します。またリピすると思います。

2025-06-24
用途:
排水管の加工
株式会社 グラノフ 様 (農・林・水産業)

必要な時にすぐに注文できるので、予備を置く必要もなく、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする