- VU90°チーズ モノタロウ 39446935 - VU90°チーズ モノタロウ 39446935

VU90°チーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446935 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)

呼び径75×50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプVU 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)75 寸法L3(mm)73 使用流体排水 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)35 寸法Z3(mm)48
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
※40はAS-38の規格ではございません。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
洗面台・キッチン・ユニットバスの排水工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

資材屋が休みの週末など、いつ使うかわからないものなので在庫で置いています。
モノタロウブランドでも問題なく使用でき、在庫にしていても困りません。

2025-02-04
用途:
籾殻輸送に使っています。
農・林・水産業

軽トラに籾殻を積み込むんだけど少し距離があるので、
VU90°チーズにエンジンブロアを接続して風圧で籾殻を運べるようにしました。
以前は籾袋に詰め込んで何往復も運んでいたので作業が楽になりました。

1人が参考にしています
2025-10-26
用途:
排水工事

大きさピッタリで問題ありません。とても良い商品と思います。

2024-12-14
用途:
排水管
教育・研究機関

街のDIYショップでは最安値でも数百円するものが,この値段で購入できるのは驚きです.また注文の翌日には手元に届くので,作業も大変順調に進められます.

対象商品:
39446944
2024-07-26
用途:
工場スポットクーラーの冷風ダクトホース分岐
農・林・水産業

スポットクーラーで冷却している現場作業者が2名体制になり、冷却ダクトを分岐するため購入しました。業者が手持ちの金属配管で現場設置してましたが、冷風で金属部が結露するため上から水滴が落下して困ってました。この部品に交換したところ解決です。

対象商品:
39446926
2024-07-19
用途:
排水用

価格は安くて助かります。製品も他社と同じ作りです。実用としては十分な製品です。

対象商品:
39446908
2023-11-13
用途:
内装リフォーム
不動産業

ものたろうの水道用品は安くて良い。
とてもたすかります。

対象商品:
39446926
2022-09-13
用途:
排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする