※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの アンカー関連商品
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
39447037
品番
AT10D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
材質
スチール
用途
あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
仕様
バックライト付
適合
アンカー:M6〜M24(W1/4〜W1)
トラスコ品番
365-8724
セット内容
締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6〜M24、W1/4〜W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)
6.1
表示
(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)
15
負荷方式
(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)
100