SC-810 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 39447283

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) ねじ径M8 注文コード39447283 品番SC-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はねじ径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。

材質ステンレス製(SUS304系) ねじ径M8 ドリル径(Φmm)8.5 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)35 用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 トラスコ品番376-5636 種別ステンレス製 外径(Φmm)8 質量(g/本)41.5 最大取付物厚さ(mm)1〜55 最大引張荷重(kN)6.5 剪断最大荷重(kN)10.6
注意
※最大引張荷重(kN)・比例最大荷重(kN)・剪断荷重(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39447283 SC-810 36783476 SC-810 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 1箱(50個) 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02276093
2020-08-26
用途:
太陽光もも架台等に使用
アース・クリーンシステム 様 (建設業・工事業)

別段改善ん等は必要無いと思いますが、ただスプリングワッシャが在ればいいかな・・

1人が参考にしています
対象商品:
02276084
2019-05-17
用途:
壁に金具取付用

警察署の階段に目隠しフェンスを取り付ける為、コンクリート壁に金物を取り付けるのに使用しました。海の近くなので、SUS製にしました。いい商品だと思います。

対象商品:
02276023
2018-07-09
用途:
部材設置の時
建設業・工事業

今まで業者から購入していたのですが、単価が高く安い購入先が無いか探していました。同製品で価格もだいぶお安いので沢山使用する部材として重宝しています。配送も早く助かります。

対象商品:
02276014
2017-12-18
用途:
セット追加
その他業種

セットで買っていましたが、足りなくなったので単品で追加購入しました。

対象商品:
02276014
2017-04-06
用途:
いつもこれです
建設業・工事業

他で買うより安く手に入り、非常に重宝しています。
この次はモノタロウブランド製品も使ってみようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02276206
2017-05-17
用途:
手摺工事
株式会社トライアングル 様

これはよく使用しています。通常備品として車に入れています。

対象商品:
02276023
2015-10-26
用途:
アンカーとして
建設業・工事業

全く問題なく使用しています。

対象商品:
02276197
2014-09-24
用途:
ステンレス板をコンクリートに固定する

商品は今や言うことなし 承認図 成績表の発行を希望します(有料OK)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする