サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの アンカー関連商品
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39447344
品番
KT6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
材質
スチール
用途
小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
適合
アンカー:M6〜M12(W1/4〜W1/2)
トラスコ品番
392-7652
セット内容
カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)
1.7
最大変位量(mm)
-
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
6