トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 39447371 品番 STCW1080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

施工管理の目安となるラインマーク付です。
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。
主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。
頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。

用途
コンクリート用。
椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM10 全長(mm)83 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 取付け物厚(mm)15 仕様締め付け方式 トラスコ品番380-1411 材質ステンレス(SUS304相当) 質量(g)60.1 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm2時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447371
2020-06-04
用途:
岩登り用の支点
サービス業

キチンと10ミリの下穴を開け、掃除し、10ミリの当該商品わ叩き込んだ。
全般的に入れにくく、中には恐ろしく入れにくいものがたまにある。
製造がいい加減で、本当は10.1ミリなんじゃないの?と思うくらいに入らない。叩きすぎてネジ山を潰してしまったものもある。ヒルティやユニカ・ビッグワンはそんなことなかったのに。

対象がコンクリートではなく岩なので、特殊なケースだとは思うが、他社製と見た目の印象も含めて、製造が雑という印象は拭えない。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする