TCW-1212D 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ 39447457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25本)
ねじの呼びM12
全長(mm)120
ドリル径(Φmm)12
内容量1箱(25本)注文コード39447457品番TCW-1212D
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

施工管理の目安となるラインマーク付です。
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。
主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。
頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。

用途
コンクリート用。
椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM12全長(mm)120ねじ長さ(mm)69ドリル径(Φmm)12有効深さ(mm)(埋込み)50以上取付け物厚(mm)40仕様締め付け方式トラスコ品番380-1519材質スチール材質(本体)スチール質量(g)121表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)50材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)最大引張荷重(kN)23.0剪断最大荷重(kN)31.8
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする