用途コンクリート用。
椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM8全長(mm)60ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)8有効深さ(mm)(埋込み)35以上取付け物厚(mm)5仕様締め付け方式トラスコ品番380-1551材質スチール材質(本体)スチール質量(g)30表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)15材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)最大引張荷重(kN)10.3剪断最大荷重(kN)11.7