※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARケミカルセッター AP ショートタイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39447581 品番 AP-22S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。

使用ボルトM22、W7/8、(異形棒鋼:D22) 外径(Φmm)24.0 全長(mm)180 ドリル径(Φmm)28.0、28.0、(異形棒鋼:30.0) 穿孔深さ(mm)165 用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番375-2607 質量(g)115.5 タイプショートタイプ 適合材コンクリート 容量(cm3)61 長期許容引張荷重(kN[kgf])41.3 短期許容引張荷重(kN[kgf])61.9 最大引張荷重(kN)171.3
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447554
2020-04-26
用途:
配管サポートの取付
有限会社アベメンテ 様

内部液が固まっており、流動性がありませんでした。硬化が悪く
使用出来ませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

対象商品:
39447563
2021-06-05
用途:
エアータンク設置
製造業

使用するにあたっては問題ありませんが、輸送途中での破損がネックです。初回6本注文中3本破損、電話対応は良かったが、交換品3本中1本破損。工事の遅れが発生しますので、ホームセンターにて購入しました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
39447554
2020-01-07
用途:
20本では足りない分を購入
製造業

20本入りを購入したのですが、30本必要で追加で単品を10本追加購入しました。

対象商品:
39447554
2017-06-30
用途:
ALC壁のボルト出し

今までヒルティのケミカルを使ってましたが、ボルト1〜2本の為だけだと割りが合わず、
この商品にしました、少数の場合はこの商品の方がコスト的にも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39447554
2017-08-10
用途:
屋外機器固定

天候は曇り、当日作業完工の為に打ち込んですぐに機器設置だったが全く問題無し。
また機会があれば購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする