※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39447633
品番
AP30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
使用ボルト
M30、W1・1/4、(異形棒鋼:D32)
外径(Φmm)
35.0
全長(mm)
330
ドリル径(Φmm)
40.0、40.0、(異形棒鋼:42.0)
穿孔深さ(mm)
350
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番
375-2640
適合材
コンクリート
容量(cm
3
)
276
長期許容引張荷重(kN[kgf])
117.8
短期許容引張荷重(kN[kgf])
176.7
最大引張荷重(kN)
505.3
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。