※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
40.0
注文コード
39447642
品番
AP36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,866
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
使用ボルト
M36、W1・1/2、(異形棒鋼:D38)
外径(Φmm)
40.0
全長(mm)
400
ドリル径(Φmm)
48.0、48.0、(異形棒鋼:50.0)
穿孔深さ(mm)
400
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番
375-2666
適合材
コンクリート
容量(cm
3
)
447
長期許容引張荷重(kN[kgf])
145.3
短期許容引張荷重(kN[kgf])
218
最大引張荷重(kN)
572.7
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。