※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39447676
品番
AP16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
使用ボルト
M16、W5/8、(異形棒鋼:D16)
外径(Φmm)
17.0
全長(mm)
170
ドリル径(Φmm)
19.0、19.0、(異形棒鋼:20.0)
穿孔深さ(mm)
185
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番
375-2542
適合材
コンクリート
容量(cm
3
)
30
長期許容引張荷重(kN[kgf])
48.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])
73.1
最大引張荷重(kN)
154.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。