※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39447685
品番
AP20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
使用ボルト
M20、W3/4、(異形棒鋼:D19)
外径(Φmm)
20.0
全長(mm)
230
ドリル径(Φmm)
24.0、22.0、(異形棒鋼:25.0)
穿孔深さ(mm)
245
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番
375-2569
適合材
コンクリート
容量(cm
3
)
59.3
長期許容引張荷重(kN[kgf])
70.0
短期許容引張荷重(kN[kgf])
105.1
最大引張荷重(kN)
226.3
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。