ARケミカルセッター MUタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39447712 品番 MU-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。
L字筋・U字筋の施工が可能です。
耐アルカリ性に優れています。

用途
コンクリートブロックの定着。
防音壁取り付け。
トンネル工事などに。
適合ねじM8、W5/16 外径(Φmm)8.0 全長(mm)70 ドリル径(Φmm)9.5、9.5 穿孔深さ(mm)70 仕様打ち込み型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番375-2721 質量(g)4.2 適合材コンクリートブロック 容量(cm3)2.9 長期許容引張荷重(kN[kgf])6.3 短期許容引張荷重(kN[kgf])9.5 最大引張荷重(kN)27.4
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131184
2023-05-07
用途:
大型設備据え付け
建設業・工事業

打ち込みタイプなので、施工は穴長と径を注意すれば、難しくない商品です。
価格も安価なのでおすすめです。

対象商品:
37131184
2016-06-21
用途:
差筋アンカー
建設業・工事業

金額がもう安価になってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
39447712
2015-02-05
用途:
RC造へのアンカー施工
関岡建窓 様 (建設業・工事業)

引っ張り強度が強力でなにより!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする