ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリートプラグ
ユニカの ナイロンプラグ
エヌピープラグ NASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
39447877
品番
NAS525
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。
二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
適合ねじ(mm)
3.0〜4.1
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
(コンクリート)5、(ALC)5
穿孔深さ(mm)
25
用途
笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
トラスコ品番
379-5195
材質
特殊ナイロン
質量(g)
0.4
表面処理
NAS
適合ねじ
木ねじ
埋め込み深さ(mm)
25
適合材
コンクリート、ブロック、ALC板
最大引張荷重(kN)
0.9
直径(mm)
5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/m[[平米]]時の値です。