ユニカ
ユニカの ねじ
ユニカの 小ねじ
ユニカの その他小ねじ
ビッグワン BGLタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
39447947
品番
BGL-3070M
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
ねじの呼び
M10(ナット高さ:W3/8)
長さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
10.0
埋め込み深さ(mm)
61
ナット全長(mm)
40
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
トラスコ品番
379-4041
材質
スチール
質量(g)
68
最大引張荷重(kN)
29.0