※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGL-4080M ビッグワン BGLタイプ ユニカ 39447956 BGL-4080M ビッグワン BGLタイプ ユニカ 39447956

ビッグワン BGLタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 39447956 品番 BGL-4080M
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。

ねじの呼びM12(ナット高さ:W1/2) 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)12.0 埋め込み深さ(mm)68 ナット全長(mm)50 用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 トラスコ品番379-4059 材質スチール 質量(g)144 最大引張荷重(kN)33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
222:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする