ビッグワン(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 39447992 品番 BGS860
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。

ねじの呼びM8 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)8.0 埋め込み深さ(mm)43 トラスコ品番379-4091 用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質ステンレス 質量(g)27 最大引張荷重(kN)14.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-05
用途:
岩場の支点設置用に
クライムワークス 様 (サービス業)

いろいろ使いましたが、他の日本メーカーのウェッジ式アンカーよりも効きが良いように感じます。製品クオリティーも良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39447965
2017-06-02
用途:
設置物固定
建設業・工事業

他社製と同等品で問題なく使用できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする