曜日別特売
BGSL4080M ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用) ユニカ 39448017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGSL4080M ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用) ユニカ 39448017
BGSL4080M ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用) ユニカ 39448017

ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20本)
ねじの呼びM12(ナット高さ:W1/2)
長さ(mm)80
内容量1箱(20本)注文コード39448017品番BGSL4080M
参考基準価格(税別)¥33,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。

用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
ねじの呼びM12(ナット高さ:W1/2)長さ(mm)80下穴径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)68ナット全長(mm)50トラスコ品番379-4113材質ステンレス質量(g)139.5最大引張荷重(kN)31.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2915:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする