ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
39448026
品番
UCS3030B
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
W3/8
ドリル径(Φmm)
12.5
全長(mm)
30
外径(Φmm)
12.0
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番
379-5845
質量(g)
19
ねじ長さ(mm)
12
最大引張荷重(kN)
16.4