※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
39448175
品番
C-1060D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
40以上
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
トラスコ品番
379-4334
材質
スチール
ねじ径
M10
表面処理
溶融亜鉛メッキ
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
5(最大)
最大引張荷重(kN)
15.1