ルーティカットアンカー CAタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) ねじ径M6 注文コード39448227 品番6CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はねじ径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

ねじ径M6 外径(Φmm)10.5 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)10 下穴径(Φmm)11.0 用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番379-3958 材質 質量(g)18 ねじの呼び寸法M6 ドリル径(Φmm)11.0 表面処理クロメート 最大引張荷重(kN)14.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39448227 6CA 42900374 6CA ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ 1箱(200個) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42900295
2014-06-13
用途:
フレーム修正

追加のアンカーが簡単に増やせるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする