※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
39448236
品番
10CAS
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ねじの呼び寸法
M10
外径(Φmm)
14.0
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
14.5
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
379-3842
材質
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
38
最大引張荷重(kN)
26.3