※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
39448254
品番
48CAS
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ねじの呼び寸法
W1/2
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
22
ドリル径(Φmm)
18.0
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
379-3940
材質
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
70
最大引張荷重(kN)
37.0