LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ Sボルト (スチール/スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39448421
品番
SNS48069
参考基準価格(税別)
¥23,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。
ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
質量(kg)
2.09
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.7
適正かしめ板厚MAX(mm)
16.9
リベット長さ(mm)
11.0
フランジ径D(Φmm)
9.8
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
剪断荷重(N)
6480
引張荷重(N)
5100
用途
トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
トラスコ品番
372-6100