LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
39448464
品番
CNSA42BREB
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-0608
質量(kg)
0.32
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
6.5
引張荷重(N)
1350
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
960
フランジ径D(Φmm)
6.4