LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
39448656
品番
NA34EB
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット径(Φmm)
2.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
材質
オールアルミ
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
372-3283
下穴径(Φmm)
2.5〜2.6
リベット長さ(mm)
9.1
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
引張荷重(N)
650
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(A2017)
剪断荷重(N)
470
フランジ径D(Φmm)
4.8