NSA5-2KEB ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448753

NSA5-2KEB ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448753
NSA5-2KEB ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448753
NSA5-2KEB ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448753
NSA5-2KEB ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448753

ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300本)
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2
内容量1箱(300本)注文コード39448753品番NSA5-2KEB
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。適正かしめ板厚MIN(mm)1.6適正かしめ板厚MAX(mm)3.2リベット長さ(mm)7.2フランジ径D(Φmm)8.0リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1~4.2剪断荷重(N)1480引張荷重(N)2100トラスコ品番372-4085質量(1箱あたり)(g)520材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: ホワイトボード作成

普通のリベットだと頭が飛び出していて干渉する部分に使用
近所を探しましたがどこにも在庫がなくモノタロウさんに頼りました

対象商品 : 68047454
2019-08-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社サトウシステム

通常は少し頭が飛び出ますが、これは平で綿状繊維がひっかからないので便利でした。

対象商品 : 39448726
2016-06-18
用途: 板金
サービス業

火が使えないところは重宝です。

対象商品 : 39448753
2015-10-07
用途: 薄い(0.6mm)鉄板やアルミ等の留め付け
個人のお客様

商品知識がなかった自分が悪いのですが、頭が平らになると書いてあるだけなので誤解して購入しました。
頭が皿(平ら)になる反面、付け根が皿ビスのつけ根の様に逆三角になるため
今まで普通のリベットに使っていたところには使えませんでした。
少し厚みがある鋼板に皿もんだ後に使わないとだめなんですね。
うかつでした。

4が参考にしています
対象商品 : 39448717
2015-06-22
用途: フローティングナットの取り付け

通常のリベットですと頭が飛び出てしまい、上から塗装や取り付ける物がある場合は隙間が気になるのですが、この商品は頭が平らになりますので、隙間も出来ないしシートを張ったりも可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする