ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 剪断荷重(N)3400 注文コード39448884 品番NSA814EB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は剪断荷重・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。

リベット径(Φmm)6.4 リベット長さ(mm)28.6 下穴径(Φmm)6.5〜6.6 適正かしめ板厚MAX(mm)22.3 適正かしめ板厚MIN(mm)19.1 仕様エコボックス入 トラスコ品番372-4671 材質(フランジ)アルミ 引張荷重(N)5300 材質(シャフト) 剪断荷重(N)3400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10043634
2025-06-26
用途:
トラックパーツ取り付け
運輸・通信業

品質はイメージ通りで思ったとおりの作業ができました。価格も安いと思います。

対象商品:
39448927
2019-02-04
用途:
車両の架装 アルミ板取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

リベット径の太いものがほしくて探しており、この商品にたどり着きました。とてもよかったです。

対象商品:
37129617
2017-10-24
用途:
Marshallキャビのハンドル取り付け

Marshallキャビのハンドル取り付けに使用。
サイズはピッタリです。
ハンドリベッターでギリギリ使えますがかなりの力が要ります。

対象商品:
10043634
2015-08-26
用途:
プラケースの兆番修理

いままでこれしか使ったことが無いので、他社製品との違いや良し悪しは分かりませんが、とても使いやすいです。

対象商品:
39448911
2015-10-25
用途:
アルミ製荷台補修

満足いています

対象商品:
37129644
2014-12-09
用途:
カシメ作業

まっすぐ潰れて満足しています。
また購入したいと思います。

対象商品:
37129662
2014-12-25
用途:
ビニールハウスの天窓作成
農・林・水産業

普通

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする