LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
39448936
品番
NST88EB
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途
厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番
372-5308
質量(kg)
0.98
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
リベット長さ(mm)
18.9
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)
10500
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)
8500
フランジ径D(Φmm)
12.5