※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
剪断荷重(N)
8500
トラスコ品番
338-2851
注文コード
39448954
品番
NSS812EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,150
この商品は
剪断荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
338-2851
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
19.1
適正かしめ板厚MIN(mm)
15.9
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
リベット長さ(mm)
25.4
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)
10500
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
8500
フランジ径D(Φmm)
12.5