LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
39448981
品番
NSS86EB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
338-2877
質量(kg)
0.92
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
リベット長さ(mm)
15.6
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)
11300
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
9300
フランジ径D(Φmm)
12.7