※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP108050 ステンレスタップスター 日本パワーファスニング 39449146 STP108050 ステンレスタップスター 日本パワーファスニング 39449146

ステンレスタップスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 39449146 品番 STP108050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

ねじの呼びM10 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)25 下穴径(Φmm)9.5 埋め込み深さ(mm)45 取付け物厚(mm)1〜25 用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 トラスコ品番361-0047 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)43 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)11.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052893
2023-06-05
用途:
配管の指示金物のアスファルトに固定
株式会社成和 様

全スパイラルだと思っていたが、アスファルトが5cmの場合スパイラル部が通り過ぎてストレート部になるため聞かない。

対象商品:
39449207
2016-01-21
用途:
人造大理石のアンカー施工
製造業

今までの打ちこみアンカーに比べ、施工部の割れやヒビが無く、打ち直しも出来る為、作業性に優れています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする