※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP850P タップスター パック入 日本パワーファスニング 39449331 TP850P タップスター パック入 日本パワーファスニング 39449331

タップスター パック入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18本) 注文コード 39449331 品番 TP850P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
ねじの呼びM8 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 下穴径(Φmm)7.5 埋め込み深さ(mm)35 取付け物厚(mm)1〜5 トラスコ品番375-5398 材質炭素鋼 質量(g)443 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39449295
2023-01-23
用途:
機器の固定
建設業・工事業

端部で施工してもコンクリートの割れが無く良い施工が出来ました。
色々なラインナップが出ると尚いいと思います。

対象商品:
39449331
2022-12-03
用途:
鉄骨固定
馬場鉄工所 様 (建設業・工事業)

コンクリート端の割れやすい所に使用。割れずに処理できました

対象商品:
39449277
2022-11-08
用途:
建設工事現場
有限会社一石 様

小径の商品は部位を選ばず、とても便利に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする