エーエルシーアンカー AXタイプ (ALC用ねじ込み式・おねじタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード39449496 品番AX-665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

拡張部が上下に開き強力に固着されます。
締め付け施工でALCパネルを傷つけません。
施工確認ができます。
2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。

用途
ALCパネル用。
照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びM6 外径(Φmm)12.0 全長(mm)65 ドリル径(Φmm)12.0 埋め込み深さ(mm)54 取付け物厚(mm)最大19 穿孔深さ(mm)60 付属品ナット・ワッシャー付 トラスコ品番376-5075 材質スチール(拡張部) 質量(g)29.5 表面処理三価クロメート処理 回転数(施工)10回転 剪断最大荷重(kN)3.1[320kgf] 最大引張荷重kN(kgf)1.9[200]
注意
※引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm2時のデータです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39449487
2024-06-12
用途:
壁掛けエアコン工事
合同会社TEC北見 様 (建設業・工事業)

ALC壁にはこれしかありません。完璧な保持力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする