サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの エーエルシーアンカー
エーエルシーアンカー AZタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
39449557
品番
AZ3050
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。
2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。
ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途
ALCパネル用。
照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼び
W3/8
外径(Φmm)
15.0
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
50
トラスコ品番
376-5130
材質
ナイロン
質量(g)
10.5
表面処理
三価クロメート処理
適合材
ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)
2.9[300]
穿孔深さ(mm)
60
推奨締付トルク(N・m)
5
注意
※引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm
2
時のデータです。